• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Service-Werkzeugkoffer fahrbar

Artikel-Nr.: 692902
Kopieren
Rabatt
315,35 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 25.05.2025
Netto: 184,00 €
Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: PP
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 25
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff PP
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 25 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 465 mm
Innenmaß Breite 352 mm
Innenmaß Höhe 215 mm
Gewicht 6 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692902
Kopieren
EAN / GTIN 4045197375308
Kopieren
Herstellernummer 692902
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die stoßsicheren, temperatur- und säurebeständigen Kofferschalen werden durch einen stabilen Aluminiumrahmen mit integrierten Klappschlössern und Kofferdeckel-Arretierung verbunden. Mit gummiertem Tragegriff.
Innenausstattung:
1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern, 12 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile auf Vorder- und Rückseite.
1 Bodenschale unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 6 Einsteckfächern und 9 Gummilaschen als Abdeckung.
Mit Fahreinheit.

Hinweis:

Zahlenschloss als Alternative unter Nr. 692926 Gr. 2 erhältlich.