X-ABS Werkzeugkoffer extra hoch, mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern 1

Artikel-Nr.: 692671 1
Netto: 363,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 30
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff X-ABS
    Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
    Koffer Belastbarkeit 30 kg
    Eigenschaft Koffer flugtauglich
    Innenmaß Länge 470 mm
    Innenmaß Breite 210 mm
    Innenmaß Höhe 360 mm
    Gewicht 5,7 kg
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 692671 1
    EAN / GTIN 4006793001848
    Herstellernummer 588070171

    Beschreibung

    Ausführung:

    X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Im Doppel-Aluminiumrahmen integrierte Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere für Kofferdeckel-Arretierung und Bodengleiter.
     
    Innenausstattung:
    1 Bodenschale, unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 1 Werkzeughalter als Abdeckung (Nr. 692750), 1 Werkzeugtafel mit 2 Werkzeughaltern (Nr. 692720), 1 Tafel für Akten, im Deckel fest montiert.
    TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.

    Hinweis:

    Koffer auf Anfrage auch mit anderen Schlossvarianten erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb