Textil-Werkzeug-Rucksack 1

Artikel-Nr.: 692210 1
Neuheit
Netto: 179,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
458 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Außenmaß Länge 350 mm
Außenmaß Breite 220 mm
Außenmaß Höhe 470 mm
Gewicht 2,3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692210 1
EAN / GTIN 4067263125624
Herstellernummer 692210 1

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen GARANT GreenPlus Textiltaschen kombinieren das beste aus 2 Welten: sie überzeugen durch ihre Nachhaltigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, herausragender Ergonomie, hoher Widerstandsfähigkeit, bester Zugänglichkeit und optimaler Flexibilität. Sie werden nach den umfassenden und strengen Standards des bluesign® Systems produziert, unter Berücksichtigung von Mensch, Umwelt und Ressourcen. Tragen Sie mit dazu bei, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Mit optimierten Polsterungssystem für einen noch ergonomischeren Tragekomfort.
Textil-Werkzeug-Rucksack mit 2 Hauptfächern:
  • Ein Hauptfach mit 2 Innentaschen, einer robusten Werkzeugtafel mit 32 Einsteckfächern und abschließbarem Reißverschluss.
  • Ein Hauptfach mit 2 separaten, gepolsterte Fächern für Laptops bis zu 15 Zoll und Tablets und abschließbarem Reißverschluss.
Fronttasche am Rucksack mit Handy- und Visitenkartentasche, Stiftschlaufen, Schlüsselhalter und 2 Staufächer. Kleine Vordertasche mit orangem Reißverschluss. Mit seitlichem Kompressionsriemen zur Volumenreduzierung um das Gewicht möglichst nah am Körper zu tragen und um zusätzliche Ausrüstung außen zu befestigen. Anatomisch geformter Schulterträger und gepolsterter Tragegriff. Mit ergonomischem Körperkontakt- Rückensystem und Brustgurt für perfekte Lastübertragung und optimal ausbalanciertem, sicheren Sitz. Spritzwassergeschützter Boden mit Wasserkante und 4 Standfüßen. Mit elastischen Außentaschen und einem Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.

Werkstoff:

Eine Kombination aus 420 Denier Nylongarn und 200 Dernier Polyestergarn, für eine überzeugend reißfeste und leichte Performance.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb