{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Aluminium | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Klemmhalter | |
Koffer Belastbarkeit | 30 kg | |
Eigenschaft Koffer | flugtauglich | |
Innenmaß Länge | 460 mm | |
Innenmaß Breite | 310 mm | |
Innenmaß Höhe | 170 mm | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692015 1 | |
Herstellernummer | 581000909 |