• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KGS 216 M Kappsäge

Artikel-Nr.: 691213000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 436,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 691213000
Kopieren
EAN / GTIN 4061792226081
Kopieren
Herstellernummer 691213000
Kopieren
L-Nummer L01750 1522
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
  • Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
  • Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
  • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

    Lieferumfang
  • Sägeblatt ″Precision cut wood - classic″ 216x30 Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack, Maschinenständer KSU 251

Merkmal:

  • Kabellänge: 2 m
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht: 13.4 kg
  • Bruttogewicht: 43.700 kg
  • Schnittgeschwindigkeit: 57 m/s
  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Nennaufnahmeleistung S1 100%: 1200 W
  • Nennaufnahmeleistung S6 20%: 1500 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 3750 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
  • Schnittkapazität 45°/45°: 215 x 40 mm
  • Sägeblatt: 216 x 30 mm
  • Max. Schnittbreite 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Schnittkapazität 90°/90°: 305 x 70 mm
  • Auflagefläche: 345 x 730 mm
  • Sägeblattneigung links/rechts: 47 / 2 °
  • Drehtellereinstellung links/rechts: 50 / 50 °
  • Max. Schnitttiefe 90°/45°: 70 / 40 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb