• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenbahn

Artikel-Nr.: 6890
Netto: 484,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 6890
EAN / GTIN 4017976068909
Herstellernummer 6890
L-Nummer L90070 59

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Profilstahlrahmen mit Haltewinkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. 9 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 112,5 mm. Höhe: 64 mm. Starr. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837.

Merkmal:

Gesamthöhe (mm): 64
Gesamttragkraft (kg): 500
Farbe: anthrazitgrau
Hinweis: für Ladefläche 1010 x 520 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb