• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A04F SEXPR-03 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 75°-Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 4.5 mm

Artikel-Nr.: 6862270
Netto: 145,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6862270
EAN / GTIN 7291075348583
Herstellernummer 6862270
L-Nummer L23990 197

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Dmin Abstechen 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Schafthöhe (H) 3.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 2.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) EPGT 03X101-F1P
  • Dmin Abstechen 4.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 8 mm
  • Schafthöhe (H) 3.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb