Montage-Werkzeugsortiment, 15-teilig in Werkzeugmappe 15

Artikel-Nr.: 686006 15
Netto: 140,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 15
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 686006 15
    EAN / GTIN 4062406773526
    Herstellernummer 686006 15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Textiltaschen bestückt mit praktischen Werkzeugsortimenten, als Begleiter für ihre täglichen Aufgaben.

    Lieferumfang:

    Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 660701 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4
    Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr 668401 Gr. 0, 1, 2
    Kombizange: 1 St. Nr. 702995 Gr. 180
    Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706145 Gr. 250
    Seitenschneider: 1 St. Nr. 725245 Gr. 160
    Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 Gr. 300
    Rollgabelschlüssel: 1 St. Nr. 813961 Gr. 200
    Universal-Messer: 1 St. Nr. 845039 Gr. 160
    LED Taschenlampe: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
    Teleskop-Magnethalter: 1 St. Nr. 081650
    Textil Werkzeugmappe mit Steckverschluss: 1 St. Nr. 692257 Gr. 1

    Hinweis:

    Werkzeug wird lose geliefert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb