Ausführung:
Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.
Funktion:
IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 12-kant: Je 1 St. Nr.
642129 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Schraubendrehereinsätze 6-kant: Je 1 St. Nr.
643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. Nr.
641329 Gr. 295
Verlängerung: Je 1 St. Nr.
641029 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr.
641629 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr.
640025 Gr. 1/2
Rollbandmaß: 1 St. Nr.
462201 Gr. 2,5
Ring-Maulschlüssel: Je 1 St. Nr.
613600 Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombizange: 1 St. Nr.
700940 Gr. 160
Flachrundzange: 1 St. Nr.
713040 Gr. 200
Seitenschneider: 1 St. Nr.
724840 Gr. 160
Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660030 Gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr.
667690 Gr. 1; 2
6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr.
627132 Gr. 9
Cutter: 1 St. Nr.
845020Deckeleinlage: 1 St. Nr.
693352Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr.
693330 Gr. 238
Hinweis:
Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug.