• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwinden-Stapler

Artikel-Nr.: 6852
Netto: 1.315,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Gabelhubwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6852
    EAN / GTIN 4017976068527
    Herstellernummer 6852
    L-Nummer L90070 45

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. Gabelbreite 80 mm. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand: 500 mm. Hub pro Kurbelumdrehung: 22 mm. 2 Jahre Garantie

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 500
    Gesamtlänge (mm): 1550
    Gesamtbreite (mm): 725
    Gesamthöhe (mm): 2030
    Hubbereich (mm): 90 - 1560
    Gabellänge (mm): 1000
    Gabelbreite (mm): 80
    Tragbreite (mm): 170-690
    Bereifung: Polyurethan
    Radgröße (mm): 150 x 40
    Gabelrolle Material: Nylon
    Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): 80 x 47

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb