• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Set 2.8.3 18V BSLBL+SSD200LTBL

Artikel-Nr.: 685195000
Netto: 377,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 685195000
EAN / GTIN 4061792210585
Herstellernummer 685195000

Beschreibung

Ausführung:

Akku Combo Set 2.8.3 18V BS 18 L BL + SSD 18 LT 200 BL; metaBOX 145 L

Beschreibung:

  • Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL: Kompakter bürstenloser Akku-Schlagschrauber mit 1/4″ Innensechskant und 200 Nm
  • Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL, Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL, 1 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), 1 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, metaBOX 145 L

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 6,240 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb