• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 G2 Sandalen S1 schwarz/rot Weite 14 Größe 52

Artikel-Nr.: 6848052
Netto: 128,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1
    EU-Schuhgröße 52
    Farbe schwarz / rot
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6848052
    EAN / GTIN 4031101807669
    Herstellernummer 6848052

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Sicherheitsschuh
    • Produktname: uvex 1 G2
    • Produkttyp: Sandalen
    • Farbe (Filter): schwarz/rot
    • Schutzklasse: S1
    • Geschlecht: Damen/Herren
    • Größe: 52
    • Verschluss: Klettverschluss
    • Marke: uvex
    • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
    • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
    • Obermaterial: Mikrovelours
    • Rutschhemmung: SRC
    • Sohle: uvex 1 G2
    • Weite: 14

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb