• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CCGT 04T102-F1P IC908 Rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit positiver Freifläche zum Feinschlichten von Stahl

Artikel-Nr.: 6837456
Netto: 20,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6837456
    EAN / GTIN 7291075348484
    Herstellernummer 6837456
    L-Nummer L23950 246

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F1P, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 4.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.37 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.79 mm

    Merkmal:

    • Spanformer F1P
    • Hauptfreiwinkel (AN) 10 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 4.4 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.3 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 4.37 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 1.79 mm
    • Maximaler Vorschub 0.1 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.02 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb