• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hubtischwagen

Artikel-Nr.: 6835
Netto: 1.016,94 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Hubtischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6835
EAN / GTIN 4017976068350
Herstellernummer 6835
L-Nummer L90070 27

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1000
Hubbereich (mm): 445 - 950
Nutzflächenlänge (mm): 1010
Nutzflächenbreite (mm): 520
Gesamtlänge (mm): 1275
Gesamtbreite (mm): 520
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 150

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb