• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterteil Edelstahl 7 Sprossen

Artikel-Nr.: 68264
Netto: 539,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Tritt Ausführung Sprosse
    Produktart Anlegeleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 68264
    EAN / GTIN 4031405682641
    Herstellernummer 068264
    L-Nummer L90110 1293

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leiterbreite 520 mm
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Holmabmessung: 60 x 25 mm
    • Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
    • Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

    Merkmal:

    • Außenbreite: 520 mm
    • Länge: 1960 mm
    • Material: Edelstahl
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb