• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter m. Klemmbügel, verstellbar 275-375mm, Edelstahl

Artikel-Nr.: 68261
Netto: 135,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68261
EAN / GTIN 4031405682610
Herstellernummer 068261
L-Nummer L90110 743

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wandhalter verstellbar

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 100 mm
  • Wandabstand max.: 375 mm
  • Wandabstand min.: 275 mm
  • Wandhalterung: Einzeln

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb