• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haltegriff Edelstahl Steigleitern

Artikel-Nr.: 68218
Netto: 135,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68218
EAN / GTIN 4031405682184
Herstellernummer 068218
L-Nummer L90110 1012

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Anschraubplatten zum Befestigen am Mauerwerk

Merkmal:

  • Länge: 600 mm
  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb