• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VNGA 160408-F2 IB20HC Rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 2 CBN-Schneiden für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl, Sintermetallen und hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 6804786
Netto: 83,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6804786
    EAN / GTIN 7291075283150
    Herstellernummer 6804786
    L-Nummer L24270 130

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer F
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb