Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant mit Werkzeug-Gürteltasche und Bits 40-teilig, Anzahl Teile: 40

Artikel-Nr.: 680204 40
Rabatt
232,05 €
Setpreis 40 Stück (2,81 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 94,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 40
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
Länge 185 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 680204 40
EAN / GTIN 4010995446840

Beschreibung

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Bits, C 6,3, für Phillips: 2 St. Gr. 1; 2
Bits, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. Gr. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, für Schlitz: 3 St. Gr. 0,6×4,5; 0,8×5,5; 1,2×6,5
Bits, C 6,3, für Torx®: 7 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 4 St. Gr. 3; 4; 5; 6
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Adapter für Steckschlüssel: 1 St. 1/4 Zoll Außen-Sechskant – 1/4 Zoll Außen-Vierkant
Kupplungsschaft, D 6,3: 1 St. für 1/4 Zoll Bits, C 6,3
Knarre, umschaltbar: 1 St.
Verlängerungen: 2 St. 75; 150 mm
Kardangelenk: 1 St.
Schraubendreher-Griff: 1 St.
Aufbewahrung in:: Funktionstasche mit Gürtelclip

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb