• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beilegering Nr.RI 1500 f.Rohrabschneider 150/1 D.14mm

Artikel-Nr.: 68020101
Netto: 3,45 €
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
Produktart Ringaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 68020101
EAN / GTIN 4018754039517
Herstellernummer 68020101
L-Nummer L60010 5501

Beschreibung

Beschreibung:

  • werden Rohrabschneider Nr. 150/1 oder Nr. 150/2 mit 3 Schneidrädchen ausgerüstet, z. B. für Arbeiten an verlegten Rohren, werden jeweils 4 Beilegeringe benötigt. Dazu tauscht man die beiden Rollen gegen 2 Schneidrädchen Nr. SR150 mit je 2 Beilegeringen aus

Merkmal:

  • für Rohrabschneider: 150/1
  • Durchmesser (mm): 14 mm
  • Gr.: 1
  • Länge mm (L): 4 mm
  • Gewicht: 8 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb