Universal-Werkzeugsortiment 20-teilig, Anzahl Werkzeuge: 20

Artikel-Nr.: 680157 20
Kopieren
Netto: 173,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 510 mm
Breite 294 mm
Höhe 61 mm
Anzahl Teile 20
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680157 20
Kopieren
EAN / GTIN 4067263309185
Kopieren
Herstellernummer 680157 20
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und 2 Schnellverschlüssen. Alle Werkzeuge werden in einer speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Lieferumfang:

Rollbandmaß mit Sichtfenster: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9 (9-teilig)
Schraubendreher für Schlitz: Je 1 St. Nr. 660032 Gr. 2,5; 4; 5,5
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667702 Gr. 1; 2
Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750110 Gr. 200
Arbeitsschere: 1 St. Nr. 769240 Gr. 175
Zangenschlüssel: 1 St. Nr. 813501 Gr. 180
Universalmesser mit Abbrechklingen: 1 St. Nr. 845020

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in Kunststoffbox.
Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).