Umfangreiches Elektriker-Werkzeugsortiment in hochwertigem Werkzeugkoffer, beidseitig öffnend.
Elektriker-Wasserwaage: 1 St. Nr.
467415 Gr. 430
Pocket-Wasserwaage Electric: 1 St. Nr.
467484 Gr. 70
Doppelmaulschlüssel „JOKER“: 1 St. Gr. 10x13 mm
Multifunktions-Schlüssel TwinKey®: 1 St. Nr.
623550Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, 28-teilig: 1 St. Nr.
630295 Gr. S
Pozidriv-Schraubendreher, VDE-isoliert: 1 St. Gr. 1
Schlitz-Schraubendreher, VDE-isoliert: 1 St. Gr. 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-Sortiment, 16-teilig: 1 St. ähnlich Nr.
667260Spitz-Kombizange, verchromt, VDE-isoliert: 1 St. Nr.
701655 Gr. 145
Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert: 1 St. Nr.
705800 Gr. 180
Flachrundzange abgewinkelt, VDE-isoliert: 1 St. Nr.
713700 Gr. 200
Kraft-Seitenschneider, verchromt, VDE-isoliert: 1 St. Nr.
723500 Gr. 200
Seitenschneider, verchromt, VDE-isoliert: 1 St. Nr.
725300 Gr. 160
Universal Abmantelwerkzeug ErgoStrip®: 1 St. Nr.
728091 Gr. 8-13
Abisolierzange bis 10 mm²: 1 St. Nr.
728630 Gr. 10
Installationszange, VDE-isoliert: 1 St. Nr.
728787 Gr. 200
Crimpzange für Aderendhülsen bis 16 mm²: 1 St.
Elektrikermeißel: 1 St. Nr.
743000 Gr. 250
Schlosserhammer: 1 St. Gr. 300 g
Zangenschlüssel: 1 St. Nr.
813700 Gr. 180
Kabelmesser feststehend, VDE-isoliert: 1 St. Nr.
844410