• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Runde Werkstattfeile 10″, 250x10 mm

Artikel-Nr.: 6770270
Netto: 34,88 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6770270
EAN / GTIN 4010886677025
Herstellernummer 6770270
L-Nummer L60160 1367

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit PVC-Griff
  • Ausführung nach DIN 7261 Form F

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 10
  • Gesamtlänge [mm]: 250 mm
  • Griffmaterial: PVC
  • Hieb: 2
  • Nenndurchmesser [mm]: 9,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb