• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 677, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 677.50
Netto: 7,13 €
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 677.50
    EAN / GTIN 4002632909467
    Herstellernummer 677.50
    L-Nummer L60170 799

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die GRAFIKKLINGE NR. 677 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 37 mm lang, 6,1 mm breit und 0,50 mm stark.

    Die GRAFIKKLINGE NR. 677 ist unter der Bestellnummer 677.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Schliff:
      Spezialschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach

      Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Skalpellklinge
    • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Spezialschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb