Adapter mit 1/4 Zoll C 6,3 6-kant-Schaft 4/4

Artikel-Nr.: 676950 4/4
Netto: 3,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.622 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 25 mm
    Sechskant-Antrieb C 6,3 (1/4 Zoll)
    Vierkant-Abtrieb A 6,3 (1/4 Zoll)
    Produktart Verbindungsschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676950 4/4
    EAN / GTIN 4045197216175
    Herstellernummer 676950 4/4

    Beschreibung

    Verwendung:

    Als Zwischenstück, um Steckschlüsseleinsätze mit 1/4 Zoll 4-kant (DIN 3120 D 6,3) auf Betätigungswerkzeugen mit 1/4 Zoll C 6,3 Bitaufnahme einzusetzen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb