Ratschenschlüssel für 5/16 Zoll Bits C 8, Typ: 5/16

Artikel-Nr.: 676670 5/16
Netto: 67,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme D 8
Länge 128 mm
Breite 25 mm
Höhe 14 mm
Zähnezahl 20
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676670 5/16
EAN / GTIN 4991644020096
Herstellernummer 2749P-5/16HF

Beschreibung

Ausführung:

Umschalten Links- / Rechtslauf mit Schalthebel.
Bit-Aufnahme D 8.

Passend für:

5/16 Zoll Bits mit C 8 Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb