Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme, 1/4 Zoll mit Teleskopklinge

Artikel-Nr.: 676400
Netto: 31,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 817 R
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
ganze Länge 135 mm - 180 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676400
EAN / GTIN 4013288191472
Herstellernummer 05051482001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit im Griff versenkbarer Teleskopklinge mit „Rapidaptor“-Schnellwechselaufnahme. Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse wird die Klinge ausgefahren; dadurch wird der Handgriff zum vollwertigen Schraubendreher. Durch erneutes Betätigen der Hülse kann die Klinge entnommen werden und als Kupplungsschaft für Maschinenschrauber eingesetzt werden.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb