{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde | M10 | |
Gewindeart | M | |
Schneidstoff | HSS | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1×D bei Durchgangsloch | |
ganze Länge | 41 mm | |
Schaftlänge | 14 mm | |
Steigung | 1,5 mm | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
Produktart | Gewindebohrer-Bit |
Artikelnummer | 676307 M10 | |
EAN / GTIN | 4013288119148 | |
Herstellernummer | 05104671001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HSS Gewindebohrer-Bit M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
16,36 €
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 |
für Gewinde | M10 | M10 |
Gewindeart | M | M |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Durchgangsloch |
Produktart | Gewindebohrer-Bit | Gewindebohrer-Bit |