HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit, für Gewinde: M3

Artikel-Nr.: 676306 M3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 60
  • Toleranzklasse: ISO 2 6H
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde M3
Gewindeart M
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 60 Grad
Toleranzklasse ISO 2 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bis 1×D bei Durchgangsloch
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Herstellerbezeichnung 847 HSS
ganze Länge 36 mm
Schaftlänge 12 mm
Bohrerlänge a 5 mm
Spiralbohrer-⌀ 2,5 mm
Steigung 0,5 mm
Produktart Gewindebohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676306 M3
Kopieren
EAN / GTIN 4013288119032
Kopieren
Herstellernummer 05104640001
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
1 Werkzeug für 3 Arbeitsgänge:
Kernloch bohren − Gewinde schneiden − Entgraten / Senken.
Einsatz in Bohrmaschine mit Rechts- und Linkslauf.