Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel-Einsätzen 27-teilig 27

Artikel-Nr.: 676173 27
Netto: 143,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK Zyklop Mini 2
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Steckschlüssel
Betätigungswerkzeug 1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll; Nuss-Ratsche 1/4 Zoll; Schraubendreherhalter
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676173 27
EAN / GTIN 4013288182180
Herstellernummer 05135918001

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Außen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Torx®: Je 1 St. Nr. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, für Außen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 St. 1/4 Zoll Innen-Vierkant − 1/4 Zoll Bit-Aufnahme
Schraubendreherhalter: 1 St.
Bit-Ratsche 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 676645
Ratsche, Vierkant, 1/4 Zoll: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb