Bits-Sortiment 61-teilig, Typ: M

Artikel-Nr.: 675900 M
Kopieren
Netto: 112,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; 6-kant-Schraubendreher; Tri-Wing-Schraubendreher
Anzahl Teile 61
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675900 M
Kopieren
EAN / GTIN 4013288102058
Kopieren
Herstellernummer 05259810001
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Schnellkupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675200 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675320 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675240 je 1 St. Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant, mit Kugelkopf: Nr. 675270 je 1 St. Gr. 2,5; 3, 4; 5; 6 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Nr. 675350 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Nr. 675370 je 1 St. Gr. 2; 3; 4; 5
Schnellkupplungsschaft: 1 St.