Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bits-Sortiment 50-teilig

Artikel-Nr.: 675596

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; 6-kant-Schraubendreher; Tri-Wing-Schraubendreher
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675596
EAN / GTIN 4045197882356
Herstellernummer 675596
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Schnellkupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: 3 St. Gr. 1; 4 St. Gr. 2; 2 St. Gr.3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. Gr. 1; 4 St. Gr. 2; 2 St. Gr.3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant, mit Kugelkopf: Je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Je 1 St. Gr. 2; 3; 4; 5
Adapter für Bits: 1 St. 1/4 Zoll Innen-Vierkant − 1/4 Zoll Bit-Aufnahme
Schnellkupplungsschaft: 1 St.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb