Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Edelstahl „Stainless“ TX10

Artikel-Nr.: 675496 TX10
Netto: 5,34 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,35 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,30 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3867/1 TS TORX®
Torx®-Profil TX10
Werkstoff Edelstahl, INOX
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675496 TX10
EAN / GTIN 4013288111067
Herstellernummer 05071032001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Mit Torsionszone für verminderte Kraftspitzen beim Verschrauben. Edelstahl rostfrei, zähhart durch Vakuum-Eishärten.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Edelstahl rostfrei.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Edelstahl „Stainless“ TX10

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Edelstahl „Stainless“ TX10

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
6,35 €
Netto 5,34 €
ab 10  St.
5,30 €
Netto 4,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
69,97 €
20,94 €
(0,21 € / 1 Stück)
Netto 17,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
762 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,33 €
Netto 1,12 €
ab 10  St.
1,11 €
Netto 0,93 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 25 mm 25 mm 25 mm
Herstellerbezeichnung 3867/1 TS TORX®
im Großgebinde 100-teilig ja
Bit-Sechskantschaft C 6,3 C 6,3 C 6,3
Torx®-Profil TX10 TX10 TX10
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb