{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 3840/1 TS | |
Sechskant | 2,5 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
ganze Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 675494 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288111210 | |
Herstellernummer | 05071072001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Edelstahl „Stainless“, Sechskant: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
738 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 25 mm | 25 mm |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | C 6,3 |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |