Schaft mit Magnet / Schnellkupplung, Schaft-Sechskant: 6,3

Artikel-Nr.: 675050 6,3
Netto: 17,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-Sechskant 6,3 mm
ganze Länge 50 mm
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
maschinentauglich ja
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675050 6,3
EAN / GTIN 4045197611598
Herstellernummer 675050 6,3

Beschreibung

Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
Kupplungsschaft mit automatischer Schnellkupplung und Magnet für C 6,3- und E 6,3-Bits (Magnet hält die Schraube).
  • Aufnahme für C 6,3 und E 6,3 Bits.
  • Die Hülse rastet in der geöffneten Stellung ein. Beim Einführen eines Bits verriegelt sie automatisch.
  • Auch kleinste Bits können problemlos entnommen werden, da die Hülse den Bit vom Magnet abhebt − schneller Bitwechsel, stets mit nur einer Hand.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schaft mit Magnet / Schnellkupplung, Schaft-Sechskant: 6,3

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung, Schaft-Sechskant: 6,3

auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
20,41 €
Netto 17,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
810 Stück sofort lieferbar
9,58 €
Netto 8,05 €
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll) E 6,3 (1/4 Zoll)
ganze Länge 50 mm 60 mm
maschinentauglich ja ja
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll) D 6,3 (1/4 Zoll)
Produktart Bithalter Bithalter

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb