Schaft mit Schnellkupplung und Verriegelung, Schaft-Sechskant: 6,3

Artikel-Nr.: 675025 6,3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,20 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-Sechskant 6,3 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 75 mm
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
maschinentauglich ja
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675025 6,3
Kopieren
EAN / GTIN 4045197553638
Kopieren
Herstellernummer 675025 6,3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
Kupplungsschaft mit automatischer Schnellkupplung für C 6,3-Bits. Die Verriegelung hält die Bits zuverlässig fest, Entriegelung erfolgt über Zughülse am Schaftende. Extra schlanke Bauweise für guten Zugang auch an engen Stellen.