{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 889/4/1 | |
Schaft-Sechskant | 6,3 mm | |
ganze Länge | 75 mm | |
Sechskant-Abtrieb | D 6,3 (1/4 Zoll) | |
Antrieb maschinenseitig | E 6,3 (1/4 Zoll) | |
maschinentauglich | ja | |
Produktart | Bithalter |
Artikelnummer | 675020 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288174604 | |
Herstellernummer | 05052503001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung, Schaft-Sechskant: 6,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
810 Stück sofort lieferbar
|
|
Antrieb maschinenseitig | E 6,3 (1/4 Zoll) | E 6,3 (1/4 Zoll) | E 6,3 (1/4 Zoll) |
ganze Länge | 75 mm | 50 mm | 60 mm |
maschinentauglich | ja | ja | ja |
Sechskant-Abtrieb | D 6,3 (1/4 Zoll) | D 6,3 (1/4 Zoll) | D 6,3 (1/4 Zoll) |
Produktart | Bithalter | Bithalter | Bithalter |