Steckschlüssel-Bit, 1/4 Zoll E 6,3 mit Magnet 5,5 mm

Artikel-Nr.: 674265 5,5
Netto: 10,30 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung PrecisionBits
    Schlüsselweite 5,5 mm
    ganze Länge 60 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    mit Magneteinsatz ja
    maschinentauglich ja
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674265 5,5
    EAN / GTIN 7610733252909
    Herstellernummer E6.200/5,5 M

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

    Verwendung:

    Für Sechskantschrauben und Muttern DIN 3126.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb