Bit für Torx Plus® IPR, 1/4 Zoll E 6,3 mit Bohrung 10IPR

Artikel-Nr.: 674256 10IPR
Netto: 6,42 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,37 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus® IPR-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/4 IPR
Torx Plus® IPR-Profil 10IPR
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS® IPR-Schrauben mit Bohrung
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Werkstoff Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674256 10IPR
EAN / GTIN 4013288160867
Herstellernummer 05160821001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für alle Schrauben des hochbelastbaren Torx Plus®-Schraubsystems. Torx Plus®-Schrauben werden unter anderem bei Wendeplatten- oder Triebwerksverschraubungen vermehrt eingesetzt.
Für Schrauben mit Torx Plus® IPR-Profil und Sicherungsstift.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb