IMPAKTOR Bits-Sortiment für IMPACT-Schrauber, 10-teilig

Artikel-Nr.: 674131
Kopieren
Netto: 65,60 €
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
Herstellerbezeichnung Bit-Check 10 Impaktor 2
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 10
Bit Länge 25 mm
Betätigungswerkzeug nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674131
Kopieren
EAN / GTIN 4013288156792
Kopieren
Herstellernummer 05057682001
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.

Inhalt:

IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. Gr. 2; 1 St. Gr. 3
IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 3 St. Gr. TX25, je 1 St. Gr. TX30, TX40
1 IMPAKTOR Kupplungsschaft: Gr. 6,3R mit Ringmagnet