• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 140 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6740950
Netto: 24,41 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6740950
    EAN / GTIN 4010886674093
    Herstellernummer 6740950
    L-Nummer L60160 4707

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 5749
    • Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
    • Für mittelharten Draht 1,6 mm
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
    • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
    • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

    Merkmal:

    • Fase: mit
    • Gesamtbreite [mm]: 51 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 18,5 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: stahlgrau
    • Schneidenform: mit Facette
    • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
    • Schneidenlänge [mm]: 18,5 mm
    • Schneidleistung (max.): 1,6
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • ESD Ja/Nein: nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb