• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationszange Euro-Modell 200 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6730720
Netto: 23,06 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6730720
EAN / GTIN 4010886673072
Herstellernummer 6730720

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5746
  • Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 42 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 29,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 10,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 7,4 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb