• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider

Artikel-Nr.: 6727180
Netto: 67,83 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6727180
EAN / GTIN 4010886672716
Herstellernummer 6727180
L-Nummer L60160 2666

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ovaler Kopf, mit feiner Fase
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

Merkmal:

  • Fase: fein
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfform: oval
  • Oberfläche: stahl poliert
  • Schneidenform: kleine Facette
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 14 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,5
  • Schneidwerte: Mittelharter Draht: 1,0 mm / 18 AWG
    Weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.