• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Winteroverall High Vis Orange/Marineblau M

Artikel-Nr.: 672519775389M
Netto: 353,40 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis orange / marineblau
    Unisex-Größe M
    Produktart Overall

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 672519775389M
    EAN / GTIN 7330509854143
    Herstellernummer 672519775389M

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

    Taschen
    Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Beintasche mit Patte und Handytasche
    Kniepolstertaschen innenliegend
    Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
    Stifttasche am Ärmel
    Rückentasche mit Reißverschluss
    Seitentaschen mit Reißverschluss
    Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
    Nageltaschen aus CORDURA® separat verkauft (Art. 2170)

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
    Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
    Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
    Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
    Balg am Rücken
    Gummizug an der Taille
    Zwei-Wege-Reißverschluss an der Seite
    Karabinerhaken aus Metall
    Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung
    Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze

    Innenfutter
    Steppfutter

    Funktionalität
    Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt

    Abschluss
    Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
    Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
    Oben an der Hüfte mit Reißverschluss zu öffnen

    Reflex
    Reflexmaterial rund um die Beine, 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern

    Frontverschluss
    Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Windleiste mit Klettveschluss, Hypalon-Griff mit Reflextransfer

    Größenerläuterung
    Um verschiedene Innenbeinlängen zu erreichen, bieten wir 6725 in zwei Längen. Größe L: LS=kurz 78cm, L=82cm. Zur Verdeutlichung siehe Größentabelle.

    Beschreibung:

    • Ein wind- und wasserdichter Winteroverall, Klasse 3 High Vis, mit versiegelten Nähten und wattiertem Futter für die nötige Wärme bei niedrigen Temperaturen
    • Der Overall hat Stretch am Rücken, um eine bessere Flexibilität zu gewährleisten und einen Faltenbalg im Rücken für mehr Bewegungsfreiheit
    • Die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet
    • Der Overall hat innenliegende Kniepolstertaschen, einen seitlichen Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Bund und einen Hammerhalter an der Taille auf beiden Seiten
    • Sie können die abnehmbaren Nageltaschen 2170 anbringen, die separat erhältlich sind
    • Erhältlich in extra kurzen Größen XXSS, XSS, SS, MS, LS, XLS, XXLS, XXXLS, 4XLS (-4 cm gegenüber den normalen Größen)

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 3
    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
    • EN 343, Klasse 4,1
    • EN 342

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb