• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Winteroverall High Vis Gelb/Schwarz XXSS

Artikel-Nr.: 672519773399XXSS
Netto: 353,40 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis gelb / schwarz
Unisex-Größe XS
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 672519773399XXSS
EAN / GTIN 7330509870891
Herstellernummer 672519773399XXSS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Taschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Patte und Handytasche
Kniepolstertaschen innenliegend
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
Stifttasche am Ärmel
Rückentasche mit Reißverschluss
Seitentaschen mit Reißverschluss
Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
Nageltaschen aus CORDURA® separat verkauft (Art. 2170)

Details
Abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
Hoher Kragen mit Reißverschluss, Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter, Kapuze für Helm und Ohrenschützer
Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
Balg am Rücken
Gummizug an der Taille
Zwei-Wege-Reißverschluss an der Seite
Karabinerhaken aus Metall
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung
Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Oben an der Hüfte mit Reißverschluss zu öffnen

Reflex
Reflexmaterial rund um die Beine, 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern

Frontverschluss
Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Windleiste mit Klettveschluss, Hypalon-Griff mit Reflextransfer

Größenerläuterung
Um verschiedene Innenbeinlängen zu erreichen, bieten wir 6725 in zwei Längen. Größe L: LS=kurz 78cm, L=82cm. Zur Verdeutlichung siehe Größentabelle.

Beschreibung:

  • Ein wind- und wasserdichter Winteroverall, Klasse 3 High Vis, mit versiegelten Nähten und wattiertem Futter für die nötige Wärme bei niedrigen Temperaturen
  • Der Overall hat Stretch am Rücken, um eine bessere Flexibilität zu gewährleisten und einen Faltenbalg im Rücken für mehr Bewegungsfreiheit
  • Die Kapuze ist abnehmbar und für Helme und Ohrenschützer geeignet
  • Der Overall hat innenliegende Kniepolstertaschen, einen seitlichen Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Bund und einen Hammerhalter an der Taille auf beiden Seiten
  • Sie können die abnehmbaren Nageltaschen 2170 anbringen, die separat erhältlich sind
  • Erhältlich in extra kurzen Größen XXSS, XSS, SS, MS, LS, XLS, XXLS, XXXLS, 4XLS (-4 cm gegenüber den normalen Größen)

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
  • EN 343, Klasse 4,1
  • EN 342

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb