• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider max. Ø 32 mm

Artikel-Nr.: 6725130
Netto: 378,45 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6725130
EAN / GTIN 4010886672518
Herstellernummer 6725130
L-Nummer L60160 2958

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Kupfer- und Aluminiumkabel
  • Echte Einhandbedienung. Optimale Kraftübertragung. Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreien Dauergebrauch. Geringe Handkraft auch bei maximaler Belastung. Schrittweises Schneiden mit gratfreiem Schnitt, entriegelbar in jeder Schneidposition. Festst
  • Werkzeugkörper aus hochfestem Spezialstahl
  • Schneiden und wichtige Funktionsteile vergütet oder spezialgehärtet
  • Rote Kunststoffgriffe isoliert
  • Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
  • No. V 8091-320: Eindrähtige Kabel max. Ø 25 mm (1″), mehrdrähtige Kabel max. Ø 32 mm (1.1/4″)
  • No. V 8091-500: Mehrdrähtige Kabel max. Ø 52 mm (2.1/32″)

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff isoliert
  • Leitungs-/Kabeldurchmesser: Eindrähtige Kabel max. Ø 25 mm (1″), mehrdrähtige Kabel max. Ø 32 mm (1.1/4″)
  • Material: hochfester Spezialstahl
  • 1000 V isoliert: ja
  • nachträglich einstellbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb