• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere

Artikel-Nr.: 6724830
Netto: 168,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6724830
EAN / GTIN 4010886672488
Herstellernummer 6724830
L-Nummer L60160 5181

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 27 mm
  • Nicht für Drahtseile und Stahldraht geeignet
  • Neuartige Schneidengeometrie für leichte und saubere Schnitte
  • Geringer Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung
  • Kompakte Bauweise, geringes Gewicht
  • Scherenkopf aus Sondervergütungsstahl, geschmiedet
  • Griffe aus hochfestem Aluminiumrohr, pulverlackiert mit Gummigriff

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 20
  • Gesamtlänge [mm]: 505 mm
  • Griffmaterial: Getauchter Griffschutz
  • Leitungs-/Kabeldurchmesser: 27
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 150
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche: pulverlackiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • nachträglich einstellbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb