• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Powernut mit Durchmesser 46 mm, Schlüsselweite 32 mm, Gewindemaß G 1/2″

Artikel-Nr.: 672132
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 61,05 €
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 672132
Kopieren
EAN / GTIN 4021176283390
Kopieren
Herstellernummer 672132
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das kraftsparendere Spannen von Werkzeugen und -stücken sowie Antreiben ohne großen Reibungsverlust hat KUKKO die Power Nut entwickelt. Die Power Nut ist als Bewegungsgewinde nutzbar und findet Verwendung beim Vorrichtungsbau sowie der Montage- und Spanntechnik. Ebenso eignet sich die Mutter als Hilfsmittel zum Einpressen oder Spannhilfsmittel, um höhere Spannkräfte zu erzeugen.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 60 kN
  • max. Zugkraft [t]: 6 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 6.61
  • Schlüsselweite [mm]: 32
  • Schlüsselweite [inch]: 1 1/4
  • Bunddurchmesser der Powernut [mm]: 46 mm
  • Gewindemaß der Powernut: G 1/2″
  • Gesamthöhe der Powernut [mm]: 24 mm
  • Gesamthöhe der Powernut [inch]: 15/16