• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 252-400mm

Artikel-Nr.: 6718430
Netto: 135,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6718430
EAN / GTIN 4010886671849
Herstellernummer 6718430
L-Nummer L60160 4674

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90° gewinkelte Spitzen
  • Spitzen und Sperrhebel verzinkt
  • Sperrhebel-Griffende tauchisoliert
  • Mit Klemmschutz
  • Verstärkte Sicherheitsarme
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Ersatzspitzen-Paar erhältlich

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 190 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 585 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Spitzen-Ø: 4,5 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 9.15/16-15.13/16
  • Wellendurchmesser [mm]: 252-400
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb