• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Powernut mit Durchmesser 36 mm, Schlüsselweite 24 mm, Gewindemaß M18

Artikel-Nr.: 671827
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 40,65 €
Lieferbar in 6-8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 671827
Kopieren
EAN / GTIN 4021176283376
Kopieren
Herstellernummer 671827
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das kraftsparendere Spannen von Werkzeugen und -stücken sowie Antreiben ohne großen Reibungsverlust hat KUKKO die Power Nut entwickelt. Die Power Nut ist als Bewegungsgewinde nutzbar und findet Verwendung beim Vorrichtungsbau sowie der Montage- und Spanntechnik. Ebenso eignet sich die Mutter als Hilfsmittel zum Einpressen oder Spannhilfsmittel, um höhere Spannkräfte zu erzeugen.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 40 kN
  • max. Zugkraft [t]: 4 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 4.41
  • Schlüsselweite [mm]: 24
  • Schlüsselweite [inch]: 15/16
  • Bunddurchmesser der Powernut [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß der Powernut: M18
  • Gesamthöhe der Powernut [mm]: 23 mm
  • Gesamthöhe der Powernut [inch]: 7/8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb